セブンユニフォーム
抗菌ハッピーコート・女
色
白×松皮菱
仕様
内組紐、裾スリット、抗菌・防臭
種別
ハッピーコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257814
BC1341-8
M
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257823
BC1341-8
L
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257832
BC1341-8
LL
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください