セブンユニフォーム
ハッピーコート・女
色
濃紺縞×朱
仕様
内組紐、裾スリット
種別
ハッピーコート
混率(%)
綿100
生地
土佐紬
性別
女性用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68257875
BC1362-7
M
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257884
BC1362-7
L
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68257893
BC1362-7
LL
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください