作務衣上衣・兼

作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム 作務衣上衣・兼 セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。

仕様右腰ポケット、内紐付、胸元ボタン留、裾スリット、SR加工 適合専用替衿(別売)EY3510、EY3514、EY3515 種別作務衣(上衣) 混率(%)ポリエステル50、綿50 袖丈(cm)31 生地すだれ織 性別男女兼用 内容量1着
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68258207 EA3061-1 SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258216 EA3061-1 S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258225 EA3061-1 M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258234 EA3061-1 L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258243 EA3061-1 LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258252 EA3061-1 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258268 EA3061-2 えんじ SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258277 EA3061-2 えんじ S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258286 EA3061-2 えんじ M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258295 EA3061-2 えんじ L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258304 EA3061-2 えんじ LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258313 EA3061-2 えんじ 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258322 EA3061-4 抹茶 SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258338 EA3061-4 抹茶 S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258347 EA3061-4 抹茶 M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258356 EA3061-4 抹茶 L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258365 EA3061-4 抹茶 LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258374 EA3061-4 抹茶 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258383 EA3061-6 白茶 SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258392 EA3061-6 白茶 S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258408 EA3061-6 白茶 M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258417 EA3061-6 白茶 L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258426 EA3061-6 白茶 LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258435 EA3061-6 白茶 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258444 EA3061-7 SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258453 EA3061-7 S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258462 EA3061-7 M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258478 EA3061-7 L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258487 EA3061-7 LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258496 EA3061-7 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258505 EA3061-8 墨黒 SS
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258514 EA3061-8 墨黒 S
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258523 EA3061-8 墨黒 M
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258532 EA3061-8 墨黒 L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258548 EA3061-8 墨黒 LL
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68258557 EA3061-8 墨黒 3L
7,600
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途:
部屋着として利用
渡邊一弘税理士事務所 様 (サービス業)

私の場合、上衣とズボンのサイズが違うので、上衣だけの購入ができて大変助かりました。上衣の色も良く、着心地もとっても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする