セブンユニフォーム
作務衣上衣・男
仕様
内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
混率(%)
綿100
生地
カツラギ
性別
男性用
内容量
1着
注意
※この商品は綿100%のため多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259302
EC3111-0
白
M
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259318
EC3111-0
白
L
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259327
EC3111-0
白
LL
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
68259336
EC3111-2
藍
M
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259345
EC3111-2
藍
L
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259354
EC3111-2
藍
LL
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください