セブンユニフォーム
作務衣パンツ・兼
仕様
横開き、前後で紐結び留、裾紐仕様、前ファスナー付
種別
作務衣パンツ
混率(%)
綿100
対象
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259363
EL3380-0
白
M
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259372
EL3380-0
白
L
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
68259388
EL3380-0
白
LL
¥
9,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
68259397
EL3380-2
藍
M
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259406
EL3380-2
藍
L
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259415
EL3380-2
藍
LL
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください