セブンユニフォーム
パンツ・兼
色
黒
仕様
ウエストゴム、紐入
種別
パンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
対象
男女兼用
生地
三河木綿
内容量
1本
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68259582
EL3395-9
S
70
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259598
EL3395-9
M
76
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259607
EL3395-9
L
78
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68259616
EL3395-9
LL
80
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください