曜日別特売

抗菌パンツ・男

抗菌パンツ・男 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイト仕様フロントファスナー開き、内ポケット、カイロ用内ポケット、ウエストゴム・紐入、裾アンダーカバー、抗菌・防臭種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象男性用生地ツイル内容量1本
全8種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264656AL0453-8S76
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264665AL0453-8M78
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264674AL0453-8L80
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264683AL0453-8LL82
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264692AL0453-83L80
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264708AL0453-84L80
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264717AL0453-85L80
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264726AL0453-86L80
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする