パンツ・男

パンツ・男 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイト仕様フロントファスナー開き、ウエストゴム・紐入種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象男性用生地ツイル内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264735WL0493-0S77
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264744WL0493-0M79
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264753WL0493-0L81
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264762WL0493-0LL83
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264778WL0493-03L81
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264787WL0493-04L81
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264796WL0493-05L81
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264805WL0493-06L81
4,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする