パンツ・女

パンツ・女 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイト股下(cm)70仕様内ポケット、ウエストゴム・紐入種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象女性用生地ツイル内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264814WL0494-0S
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264823WL0494-0M
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264832WL0494-0L
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264848WL0494-0LL
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264857WL0494-03L
4,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264866WL0494-04L
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264875WL0494-05L
4,600
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264884WL0494-06L
4,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする