セブンユニフォーム
制菌パンツ・女
色
ホワイト
股下(cm)
70
仕様
左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌
種別
パンツ
混率(%)
綿100
対象
女性用
生地
カツラギ
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68274797
AL0440-0
S
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274806
AL0440-0
M
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274815
AL0440-0
L
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274824
AL0440-0
LL
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274833
AL0440-0
3L
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274842
AL0440-0
4L
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274858
AL0440-0
5L
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください