曜日別特売

制菌パンツ・女

制菌パンツ・女 - セブンユニフォーム
ホワイト股下(cm)70仕様後ゴム入、前カン留め、制菌種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象女性用生地ツイル内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68275305AL0436-7M
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275314AL0436-7L
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275323AL0436-7LL
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275332AL0436-73L
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275348AL0436-74L
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275357AL0436-75L
6,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする