セブンユニフォーム
制菌パンツ・女
色
ホワイト
股下(cm)
70
仕様
左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌、制電
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
対象
女性用
生地
ツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68275366
AL0440-8
7
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275384
AL0440-8
11
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275393
AL0440-8
13
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275402
AL0440-8
15
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275418
AL0440-8
17
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275427
AL0440-8
19
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください