セブンユニフォーム
制菌パンツ・女
色
ホワイト
股下(cm)
70
仕様
左脇ファスナー開き、タブ付ボタン留、ウエストゴム入、制菌、制電
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
対象
女性用
生地
ツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68275436
AL0441-8
7
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275445
AL0441-8
9
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275454
AL0441-8
11
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275463
AL0441-8
13
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275472
AL0441-8
15
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275488
AL0441-8
17
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275497
AL0441-8
19
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください