セブンユニフォーム
ナノタレ付キャスケット
サイズ
フリー
仕様
メッシュタレ付、後ゴム入、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
キャスケット
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
55~61
生地
ナノツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68276976
JW4640-0
ホワイト
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276985
JW4640-9
ブラック
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください