セブンユニフォーム
ホワイティキャップ
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、抗菌・防臭
種別
ホワイティキャップ
種類
ツバなし
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
52~71
生地
ブロード、先染めデニムストライプ
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68277308
JW4680-1
ホワイト×ブルー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277317
JW4680-2
ホワイト×レッド
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください