セブンユニフォーム
抗菌丸天メッシュ帽
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)耳下/ゴム入、(通気性)頭頂部/ハードメッシュ使用、耳部分ソフトメッシュ使用、(汗止め)額/汗止めテープ付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
丸天帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278525
AW0707-0
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください