セブンユニフォーム
ナノ八角帽
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)タレ留め用あご紐(マジックテープ留め)(フィット性)頭周り/調節用マジックテープ付、(通気性)後頭部タレ/メッシュ使用、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
八角帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ナノツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278552
AW0714-0
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください