セブンユニフォーム
制菌作業帽
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)タレ裾部/ゴム入、(通気性)総メッシュ仕立てm耳部分/薄手メッシュ使用、制菌、SR加工、吸水・速乾
種別
作業帽
混率(%)
ポリエステル100
生地
ニット
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥の使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278586
AW0719-0
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください