セブンユニフォーム
メッシュタレ付丸天帽
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(通気性)額部分/メッシュ使用、タレ部分/メッシュ使用
種別
丸天帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35、(メッシュ部分)ポリエステル100
生地
ツイル
性別
男性用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278595
AW0780-9
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください