セブンユニフォーム
制菌帽子
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)後部裾ゴム入
種別
帽子
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ウェザークロス
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278622
AW0784-9
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください