セブンユニフォーム
丸天メッシュ帽
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(落下・混入防止)タレ裾部/ゴム入り、(フィット性)頭周り/調節用マジックテープ付、(通気性)頭頂部/ハードメッシュ使用、後部タレ/ソフトメッシュ使用
種別
丸天帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278638
AW0788-0
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください