セブンユニフォーム
作業帽
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(フィット性)頭周り/調節用リボン付
種別
作業帽
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
Gポプリン
性別
女性用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278735
JW4660-0
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください