セブンユニフォーム
ツバ付頭巾
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)首周り/ギャザー入、後頭部/調節用マジックテープ付、(汗止め)顔周り/パイル素材付(その他)側頭部/マスク掛け(マジックテープ留め)付・眼鏡用穴有り
種別
頭巾
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278744
WW0700-0
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください