セブンユニフォーム
吸汗ニット付頭巾
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)首周り/ニット素材使用、後頭部/ギャザー入、(汗止め)額/吸汗ニット付、(その他)側頭部/マスク掛け付・眼鏡用穴有り
種別
頭巾
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278753
AW0710-0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください