セブンユニフォーム
吸汗ニット付ショート頭巾
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)後頭部/調節用マジックテープ付、(汗止め)額/吸汗ニット付、(その他)側頭部/マスク掛け付
種別
頭巾
種類
ショートフード
混率(%)
綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278762
AW0711-0
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください