セブンユニフォーム
ツバ付頭巾
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)額周り/伸縮ニット素材使用、後頭部/調節用マジックテープ付
種別
頭巾
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278778
AW0796-0
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください