ラフトンカチオンフィラー

ラフトンカチオンフィラー - スズカファイン

JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。
カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。
コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。
耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。
脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。
保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。
吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。
速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。

グレー主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm>可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内塗装間隔工程間24時間以上(23℃)内容量1缶(30kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281867-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする