ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エポック
エポックの 接着剤・補修材
エポックの 液状ガスケット
エポックの 電気/電子用
シリコン型取りキット
シリコン型取りキット
注文コード
68178547
速硬化型シリコンと硬化剤・計量カップと粘度のセットです。200gのシリコンで小さなサイズの型を取る事ができます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
32
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
K-08-002
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
68178547
K-08-002
オープン
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業
税込
¥
6,589
¥
5,990
(5)
バスケットへ
シリコンパテ かたまる君
castaldo
税込
¥
14,190
¥
12,900
(2)
バスケットへ
型取り用液状シリコーンゴム 主剤
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
税込
¥
19,690
¥
17,900
バスケットへ
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業
税込
¥
7,689
¥
6,990
(1)
バスケットへ
型取くん
武藤商事
税込
¥
835
~
¥
759
~
(25)
一般型取り用
信越化学工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
シリコーンパテ
アズワン
税込
¥
6,479
¥
5,890
バスケットへ
ワッカー型取りシリコーン 縮合型
旭化成ワッカーシリコン
税込
¥
35,090
~
¥
31,900
~
人肌のゲル原液
エクシール
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(12)
シーリング 一般工業用 2液タイプ
信越化学工業
税込
¥
10,989
¥
9,990
(2)
バスケットへ
液体ゴム
ユタカメイク
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(116)
人肌のゲルシート
エクシール
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(1)
型取りゲージ
シンワ測定
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(18)
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
モメンティブジャパン(旧GE東芝)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
人肌のゲル原液 常温硬化タイプ(透明)
エクシール
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(1)
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業
税込
¥
978
~
¥
889
~
(122)
おゆまる
ヒノデワシ
税込
¥
330
¥
300
(1)
バスケットへ
型取りゲージ
新潟精機(SK)
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(9)
液体シリコン用フレーム
castaldo
税込
¥
4,059
¥
3,690
レジンクラフト用 ソフトモールド
日本紐釦貿易
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
液状ガスケット
電気/電子用
型取り
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります
ポッティング
導電
シール/固定
耐熱
絶縁
型取り
シェアする