SSA-Sるつぼ 蓋

SSA-Sるつぼ 蓋 - CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋 - CC印(ニッカトー)

SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。

使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度(℃)
タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353233C11組(5個)最高1800C型30mL用
9,500
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
68353276C31組(5個)最高1800C型50mL用
9,500
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
68353312C51組(5個)最高1800C型130mL用
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68353337B01組(10個)最高1800B型15mL用
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68353346B001組(10個)最高1800B型10mL用
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68353355B0001組(10個)最高1800B型5mL用
19,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
68353258C21組(5個)最高1800C型40mL用
6,000
取扱い終了
返品不可
68353294C41組(5個)最高1800C型90mL用
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする