アルミナるつぼ 蓋

アルミナるつぼ 蓋 - ケニス
常用温度(℃)1200純度(%)95.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用温度(℃)
純度(%)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353452-120095.0100mL用
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
68353468-120095.010mL用
230
229
252(税込)
当日出荷
68353477-120095.015mL用
280
279
307(税込)
当日出荷
68353486-120095.020mL用
380
379
417(税込)
翌日出荷
68353495-120095.030mL用
580
579
637(税込)
当日出荷
68353504-120095.050mL用
670
669
736(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする