アラム
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68362875
SM-6
6
26
1
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68362884
SM-9
9
30
1
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
68362866
SM-12
12
34
1
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20860708
-
15
41
1
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください