曜日別特売

ビニール管

ビニール管 - アラムビニール管 - アラムビニール管 - アラム
(10件のレビュー)
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)内容量1巻
全26種類を絞り込む
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836358413x16(100m)10013×16
15,210
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836359313x17(100m)10013×17
20,970
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836371510x12(10m)1010×12
900
729
802(税込)
当日出荷
6836372412x14(10m)1012×14
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6836373313x16(10m)1013×16
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6836374213x17(10m)1013×17
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
6836375815x18(10m)1015×18
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
683637674x6(10m)104×6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
683637765x7(10m)105×7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
683637855x8(10m)105×8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
683637946x8(10m)106×8
オープン
749
824(税込)
当日出荷
683638037x9(10m)107×9
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
683638128x10(10m)108×10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
683638289x11(10m)109×11
980
939
1,033(税込)
当日出荷
683638379x13(10m)109×13
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
6836360215x18(50m)5015×18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636184x6(100m)1004×6
オープン
取扱い終了
代替品有
683636275x7(100m)1005×7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636365x8(100m)1005×8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636456x8(100m)1006×8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636547x9(100m)1007×9
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636638x10(100m)1008×10
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636729x11(100m)1009×11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
683636889x13(100m)1009×13
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
6836369710x12(100m)10010×12
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
6836370612x14(100m)10012×14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6836360215x18(50m)02126774TM-1518D 50T15x18(50m) 透明ホース 三洋化成 02126774透明ホース三洋化成1巻
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
683636184x6(100m)02126801TM-46D 100T4x6(100m) 透明ホース 三洋化成 02126801透明ホース三洋化成1巻
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
683636275x7(100m)02126817TM-57D 100T5x7(100m) 透明ホース 三洋化成 02126817透明ホース三洋化成1巻
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
683636365x8(100m)40361675TM-58D 100T5x8(100m) 透明ホース 三洋化成 40361675透明ホース三洋化成1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
683636456x8(100m)02126826TM-68D 100T6x8(100m) 透明ホース 三洋化成 02126826透明ホース三洋化成1巻
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
683636547x9(100m)02126835TM-79D 100T7x9(100m) 透明ホース 三洋化成 02126835透明ホース三洋化成1巻
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
683636638x10(100m)02126844TM-810D 100T8x10(100m) 透明ホース 三洋化成 02126844透明ホース三洋化成1巻
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
683636729x11(100m)02126853TM-911D 100T9x11(100m) 透明ホース 三洋化成 02126853透明ホース三洋化成1巻
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
683636889x13(100m)40361711TM-913D 100T9x13(100m) 透明ホース 三洋化成 40361711透明ホース三洋化成1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
6836369710x12(100m)03346664TM-1012D 100T10x12(100m) 透明ホース 三洋化成 03346664透明ホース三洋化成1巻
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
6836370612x14(100m)03346673TM-1214D 50T12x14(100m) 透明ホース 三洋化成 03346673透明ホース三洋化成1巻
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363812
2023-09-06
用途: エアーホースに使用
株式会社 小河ペインティングセンター

硬さ、肉厚申し分なく使用出来ました。加工もしやすくとても良い商品でした

対象商品 : 68363767
2022-07-12
用途: 外水槽のエアレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでも買えるがコストパフォーマンスが良く、品質も問題ないので助かります、

対象商品 : 68363715
2021-04-28
用途: 単管パイプ車庫の基礎
農・林・水産業

以前Φ6㎜透明パイプを使って水盛りで単管パイプ車庫の基礎造りをしました。Φ6ですと内径が4㎜と小さいため、安定して水平が取れ無い事が有りました。こちらの場合、水平が安定して取れるため満足しています。

対象商品 : 68363767
2020-01-29
用途: 根管治療の際に使います。
医療・福祉・介護関連業

歯の根管治療の際に根管内の内溶液を吸引する時に使うチップを接続するノーブランド ルアーフィッティングをはめ込むチューブです。少し火であぶって軟化させてノーブランド ルアーフィッティングをはめれば取れてきません、後はノーブランド ルアーフィッティングにニードルを付ければOKです。長さ調整はこれだけ長いので自由自在です。排唾管のホースにきちんとはまります。

対象商品 : 68363715
2019-07-23
用途: ディープサイクルバッテリーのガス抜き管として
製造業

ディープサイクルバッテリー(M31MF)の充電時のガス抜きのチューブとして
購入しました。使用しているバッテリーのガス抜き口は、楕円形をしているため
ちょっと大きめのサイズにしました。結果、サイズピッタリでばっちりです!
10mもいらなかったのですが、余りは、他の用途に使用したいと思います。

対象商品 : 68363715
2022-07-10
用途: ポータブルスポットクーラーの排水用

ポータブルスポットクーラーの排水用ホースが純正では潰れてしまっていたので潰れにくい様なのを選んだつもりでしたが変わりませんでした

対象商品 : 68363724
2018-04-05
用途: 外部フィルター用循環配管
製造業

硬過ぎず柔らか過ぎず引き回しがとても楽であり、何より通常の生体用で販売しているものとは違い、非常にコスパが良い。
循環用で使用しているため、通常圧力が掛かる事はないが、非常時に水道管以上の圧力が掛かっても十分に耐用できている。

対象商品 : 68363794
2020-06-06
用途: 太陽光パネルの清掃用散水ホースとして使用
不動産業

乾電池式ポンプに接続するための部品探しに時間が掛った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする