カラーテープ

カラーテープ - ケニス

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371302K-10
10,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする