曜日別特売

導電性アルミ箔粘着テープ

導電性アルミ箔粘着テープ - ケニス

アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。

テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.085テープ長さ(m)20基材アルミ箔(50μm)粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371792DAL-25
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする