X線装置ソフテックス
超軟X線装置で昆虫・小動物・植物・その他軟質物質が透視観察できる、波長の長いX線発生装置です。 被爆防止のため、防護暗箱のドアを開けるとX線回路を遮断する方式を採用してあります。
仕様【X線管】熱電子型、空冷式、【管電圧】20/23/25kVp、管球電流:5mA、【二次電圧】15/16.5/18kV、3段切替
付属品蛍光板(支持台付)、防護用扉スイッチ、暗箱
寸法(mm)470×250×360
質量(kg)27
電源AC100V・50/60Hz
内容量1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
![Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909350-250704-02.jpg)
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909115-250704-02.jpg)