伊那食品工業 培地用寒天 培地用寒天 (1件の商品レビュー) 種類 寒天培地 仕様 水分:20.0%以下、pH:7.0±0.5、ゼリー強度:650±20g/cm2、凝固点:41.0±2.0℃、Ca:0.4%以下、鉄(Fe):100ppm以下、粘度:7.0±1.0cp、灰分:2.0%以下、硫酸基(SO4):1.0%以下 内容量 1本(500g) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MB-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 68417098 MB-10 ¥8,800 ¥7,990 1 ¥7,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培地 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 寒天末(研究実験用) 林純薬工業 ¥3,990 (1) 2. 粉末培地寒天培地 日水製薬 ¥11,900〜 (0) 3. 組織培養用寒天 伊那食品工業 ¥6,990 (0) 4. ぺたんチェック (R) 25 PTシリーズ アズワン ¥6,390 (0) 5. 粉末培地寒天培地 日水製薬 ¥20,900〜 (0) 6. エコノミー生培地 ケニス ¥10,900 (0) 7. 粉末培地 日水製薬 ¥4,990〜 (0) 8. ジェランガム 関東化学 ¥6,990 (0) 9. MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC ¥9,590〜 (4) 10. 寒天(粉末) 林純薬工業 ¥4,890〜 (0) 11. アズノール滅菌シャーレ アズワン ¥7,990 (4) 12. 植物培地(粉末) 大日本住友製薬 ¥10,900 (1) 13. サニスペック粉末培地 アズワン ¥2,990 (0) 14. 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) ¥5,990〜 (1) 15. ペトリフィルム培地(冷蔵) スリーエム(3M) ¥2,990〜 (4) 16. 粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア) ¥5,990〜 (0) 17. コンパクトドライ 日水製薬 ¥5,390〜 (12) 18. 生培地(冷蔵) 極東製薬工業 ¥2,390〜 (0) 19. O157用培地 極東製薬工業 ¥2,890〜 (0) 20. ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ ¥59〜 (40) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 微生物学実験 精製度が高いのか知りませんが、一見アガロースの様な粒子の細かい寒天粉末で、一様に溶けやすくおそらくかなり高品質と言えるものではないかと思います。自分の実験にはややオーバースペックだったので、粗くても廉価な品揃えもあるといいなと思います。 これは注文コード 68417098 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-10-24] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 微生物学実験 精製度が高いのか知りませんが、一見アガロースの様な粒子の細かい寒天粉末で、一様に溶けやすくおそらくかなり高品質と言えるものではないかと思います。自分の実験にはややオーバースペックだったので、粗くても廉価な品揃えもあるといいなと思います。 これは注文コード 68417098 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-10-24]