ハンディDOメーター(蛍光式)

ハンディDOメーター(蛍光式) ワイエスアイ・ナノテック

測定範囲溶存酸素(mg/L):0~20、溶存酸素(%):0~200、水温(℃):-5~50、気圧(mBar):500~1125、塩分(ppt/千分率):0~40 質量(g)272 電源9V電池(付属)、手動モードで100時間、低電池残量表示 測定項目溶存酸素(mg/L)、溶存酸素(%)、水温(℃)、気圧(mBar)、塩分(ppt/千分率) 本体寸法(mm)78×184×37 精度溶存酸素(mg/L):0.15、溶存酸素(%):1.5、水温(℃):±0.3、気圧(mBar):-、塩分(ppt/千分率):- センサータイプ光学式溶存酸素センサ(蛍光式DO電極) 分解能溶存酸素(mg/L):0.01、溶存酸素(%):0.1、水温(℃):±0.1、気圧(mBar):1、塩分(ppt/千分率):- センサー寸法(mm)Φ24×91 メモリー50データセット呼出可能メモリ オートパワーオフ30分未操作の場合、自動電源オフ 防水性IP67 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68418735 ODO200-1 1
187,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68418744 ODO200-4 4
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68418753 ODO200-10 10
212,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする