CO・CO2検知器
- 寸法(mm)
- 65×40×190
- 測定範囲
- CO/0~100ppm、CO2/0~10000ppm
- 質量(g)
- 200
- 電源
- 専用リチウムポリマー充電池
- 測定項目
- CO、CO2
- 精度
- CO/ppm(0~20ppm)、±5ppm(>20ppm)、CO2/±300ppm(0~4000ppm)、測定値の±8%(4000~6000ppm)、±500ppm(6000~10000ppm)
- 測定方式
- NDIR(非分散型赤外線吸収方式)
- 分解能
- CO/0.5ppm、CO2/ppm
- 保護等級
- IP40
- 動作温湿度範囲
- 0~+40℃、0~95%RH
- 保管温度(℃)
- -20~+60
- バッテリー稼動時間
- 10時間以上(+20℃時)、電源駆動も可能
- 内容量
- 1個
実験関連品 の新着商品
カテゴリ









