Asmix(アスカ)
プリンセス防犯ブザー オーロラ
誤作動防止スイッチ付きだから間違えてなってしまった時でも直ぐに止められます
夜道でも安心の反射材つき
カニカンつきチェーンだからバッグなどにも取り付けやすい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×33×33
質量(g)
25(電池含む)
仕様
(絶縁制御方法)ON/OFFスイッチ
使用電池
コイン型リチウム電池(CR2025または同規格のもの)(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
68475776
GE075B
ブルー
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月29日まで
68475785
GE075P
ピンク
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
2026年
06月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください