新ラバー2層底安全靴 RT713

新ラバー2層底安全靴 RT713 - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(g)880種類安全靴標準質量(g/片足)880JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68500915RT71324.524.5ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500924RT71325.025ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68500933RT71325.525.5ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500942RT71326.026ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500958RT71326.526.5ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500967RT71327.027ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500976RT71327.527.5ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68500985RT71328.028ブラック
18,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする