曜日別特売

新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ

新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ - ミドリ安全
(2件のレビュー)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1130機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501098RT730F23.5-23.5ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501107RT730F24.0-24ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501116RT730F24.5-24.5ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68501125RT730F25.0-25ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68501134RT730F25.5-25.5ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68501143RT730F26.0-26ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
68501152RT730F26.5-26.5ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501168RT730F27.0-27ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68501177RT730F27.5-27.5ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68501186RT730F28.0-28ブラック
27,40019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69923440RT730F28.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)28ブラック
27,40019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-20
用途: 電気メーター交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

靴紐の後の皮の部分が柔らかすぎてシワになって下に下がってしまう。
横広なので痛くない。そこがゴムなので履き心地が良い。

1が参考にしています
2022-11-17
用途: 電気メーター交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

靴紐の後の皮の部分が柔らかすぎてシワになって下に下がってしまう。
横広なので痛くない。そこがゴムなので履き心地が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする