ミドリ安全
熱場作業用安全靴 V362
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途
製造業。
色
茶
仕様
中敷:半敷
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)
1120
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68511065
V36223.5
23.5
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511074
V36224.0
24
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511083
V36224.5
24.5
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511092
V36225.0
25
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511108
V36225.5
25.5
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511117
V36226.0
26
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511126
V36226.5
26.5
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511135
V36227.0
27
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68511144
V36227.5
27.5
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511153
V36228.0
28
¥
14,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください