高速CPUを搭載した Windows Storage Server 2012R2 StandardEdition搭載の4ベイボックス型 NASユニットです。
QuadCore2.0GHzCPU搭載で、処理性能が倍増しています(PASSMARKベンチ比較)。
ウイルスチェックソフト等のアプリケーションを同時利用しても快適に動作できます。
- インターフェース
- GigabitEthernetx2
- 色
- 黒
- 仕様
- 対応RAIDレベル:RAID5,1,0、搭載NAS OS:WindowsStorageServer2012R2StandardEdition、ディスク回転数:IntelliPower、オンサイト保守:(オプション)
- 付属品
- 電源ケーブル(アース付き)1本、電源固定クリップ、ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク1枚、ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク1枚、クイックスタートガイド1枚、クイックリペアガイド1枚、Microsoftライセンス規約(EULA)1枚、フロントドアキー2個、VVAULT(Basic)、アロバビューレコーダー
- 対応OS
- Windows10/8.1/8/7/Vista/XP・WindowsServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・WindowsStorageServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・MacOSX10.4~・Linux
- コネクタ形状
- RJ45
- 対応
- SMB(3.0/2.0/1.0),NFS,WebDAV,iSCSI(ファイルシステム)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 195×264×210
- 準拠規格
- RoHS対応・VCCI ClassA対応
- 保証期間
- 3年
- 使用CPU
- VIAnanoCPU(QuadCore)2.0GHz
- 内部メモリー
- 4GB
- 設置方式
- 垂直
- セキュリティ
- ケンジントンスロット搭載
- 冷却装置
- 冷却ファン有(システム、電源)
- プロトコル
- TCP/IP
- 停電保持機能
- 対応
- 登録範囲
- 最大登録可能ユーザー数:無制限、最大登録可能グループ数:無制限、最大登録可能共有フォルダ数:無制限、最大同時ログイン可能クライアント数:無制限
- 入力電圧
- AC100V50/60Hz
- 対応ブラウザ
- リモートデスクトップorIE9以降
- 内容量
- 1台