曜日別特売

DataStor/NSB-96SRシリーズ/2Uラックマウント型WindowsNAS/Windows Storage Server 2012 R2/Workgroup Edition搭載/12Bay/18TB/SSD搭載モデル

DataStor/NSB-96SRシリーズ/2Uラックマウント型WindowsNAS/Windows Storage Server 2012 R2/Workgroup Edition搭載/12Bay/18TB/SSD搭載モデル - エレコム

高信頼+超高速なデーターセンター向け12ベイ2UラックマウントWindowsStorageServer2012R2搭載NAS。
HDD×9台、SSD×3台のディスク構成で記憶域プールを使用してディスク構成することで、超高速なディスクアクセスを実現

インターフェース
USB:背面/USB3.0×2、USB2.0×2・前面/USB2.0×2、HDDドライブ: SATAII
仕様
対応RAIDレベル:記憶域プールによるディスク構成(パリティ/ミラー)対応。記憶域階層を使用することで、高速なSSDをHDDのキャッシュとして使用し高速アクセスを実現、オンサイト保守
付属品
AC電源ケーブル(約1.8m)2本、LANケーブル約1.5m1本、設定用CD-ROM、ご使用の前にお読み下さい1枚、セットアップガイド(接続編)1枚、ラック取り付け用レールキット、ソフト(管理ツール)
質量(kg)
約25(HDD除く)
サイズ
フォームファクタ:3.5inch
備考
WindowsStorageServer2012StandardEdition
周波数(Hz)
50/60
端子形状
RJ-45(LAN)
出力電圧
電源内蔵
対応OS
Windows10、8.1、8、7、Vista、XP、WindowsServer2012R2、2012、2008R2、2008、2003R2、2003、MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10、10.11
消費電力
約162.2W
入力電圧(V)
AC100±10%
対応機種
DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種、各種プリンター
対応
NSB-SD2T1RP(仮)NSB-SD60G1RS(仮)(スペアドライブ)、UPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×761×88(突起部を除く)
構成
HDドライブ:WDRedPro(2TB)×9台、SSD(60GB)×3台
準拠規格
EU-RoHS、VCCI(ClassA)
その他設定項目
クライアント設定:無制限、IPアドレス設定:固定IPアドレス/ダイナミックIPアドレス
バッファメモリ
64MB
使用環境
温度:0~40℃、湿度:0~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間
3年
適合ケーブル
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
ファイルバックアップ
レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、クラウド連携
コネクタ
電源:ACインレット(3P)×2
端子数
4(Auto-MDIX対応)(LAN)
回転速度
7200rpm
冷却装置
システムファン×2
プロトコル
伝送プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、ファイルプロトコル:HTTP/HTTPS、SSH、NFS、FTP、FTPS、SFTP、CIFS/SMB
ボタンの表示
電源ボタン、DISPLAY切替ボタン
出力電流
電源内蔵
対応ブラウザ
IE9以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
ベイ数
12
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860058NSB-96S18T12RWS
898,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする