Windows Storage Server 2012R2搭載ミラータイプNASです。
非常にコンパクトなボディで暗号化にも対応。標準で3年保証です。
- インターフェース
- GigabitEthernetx1
- 色
- ブラック
- 仕様
- 別売品:オンサイト保守・スペアドライブ、ディスク回転数:IntelliPower、搭載NAS OS:WindowsStorageServer2012R2WorkgroupEdition
- 付属品
- 電源ケーブル(アース付き)1本・ACアダプタ、ACアダプタ固定クリップ・ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク1枚・ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク1枚、クイックスタートガイド1枚・クイックリペアガイド1枚・Microsoftライセンス規約(EULA)1枚・ドライブロックキー2個、VVAULT(Basic)、アロバビューレコーダー
- 質量(kg)
- 3
- コネクタ形状
- RJ45
- 消費電力
- 21W
- 対応
- ファイルシステム:リモートデスクトップorIE9以降、RAIDレベル:RAID1,0、UPS
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 135×128.5×225
- 準拠規格
- RoHS対応・VCCIClassA対応
- メモリー
- 4GB
- HDD
- 1TBSATAHDDx2
- 使用環境
- リモートデスクトップorIE9以降(AVサーバとして)
- 動作環境
- クライアント:Windows8.1/8/7/Vista/XP・WindowsServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・WindowsStorageServer2012(R2)/2008(R2)/2003(R2)・MacOSX10.4~・Linux、管理者:Windows8.1/8/7/Vista・WindowsServer2012(R2)/2008(R2)
- 保証期間
- 3年
- 使用CPU
- VIAEdenCPU(DualCore)1.0GHz
- 設置方式
- 垂直
- セキュリティ
- ケンジントンスロット搭載
- 冷却装置
- 冷却ファンシステム1基
- プロトコル
- リモートデスクトップorIE9以降
- グリーン購入法
- 適合
- 登録範囲
- 最大登録可能ユーザー数:50、最大登録可能グループ数:無制限、最大登録可能共有フォルダ数:無制限、最大同時ログイン可能クライアント数:50、推奨同時アクセスクライアント数:50程度
- 入力電圧
- AC100V50/60Hz
- 対応ブラウザ
- リモートデスクトップorIE9以降
- RAID機能
- RAID1/0
- データ領域容量
- 960GB
- 内容量
- 1台