SZ-LIGHT
子供の小さな頭にピッタリ合う、コンパクトで軽く、しかも安全性に優れた特別サイズのオープンフェイス「SZ-LIGHT」。
ダクト形状に合わせてフラッシュサーフェイス化された「cLc帽体」や、シールドの交換が簡単にできる「スーパーアドシスLRS」など、SZシリーズの機能性をそのまま継承した本格派です。
さらに、好評の「冷・乾内装」や「サウンドポート」なども採用し、大人用モデルに比べても遜色のない快適性を実現しています。
小さな顔に合わせた新設計コンパクトシェル
効率良いクールダウンのためのベンチレーションシステム
微調整も洗濯もOKなシステム内装とサウンドポート付きイヤーカップ
サイズXXS
規格JIS
内装ハイフィッティング内装(冷・乾内装)、イヤーカップ(調節可能‐特許)
シールドスーパーアドシスLRS・ZFタイプ標準装備(特許)
頭囲(cm)51-53
帽体cLc(コンプレックス・ラミネート・コンストラクション)
内容量1個