電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能。
寒冷地モード搭載。
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
走行充電システムでは、サブバッテリーの充電が十分行うことができないため、配線・ケ-ブル等を加工し、外部よりの商業電源をつなぐとスイッチ一つでサブバッテリーの充電ができるよう
にしていますが、走行充電システムでは、充電できなくなってから8時間で満充電ができ、
私のキャンピングカ-では丁度いいサイクルで、朝、満充電での出発は気持ちいいです。
煩わしい操作の必要もなく、おまかせで安心して使用しております。
乗用車(欧州車・国産車)2台と軽トラックの充電に使用しているが、バッテリーの種類が判らないがAUTOにて使用して入る。そのまま放置していても、維持充電機能が働き終わりを気にする必要がないため安心です。また、メンテナンス機能も有り不満はないです。
フォークリフトのバッテリー充電に使用。電圧は12.0Vでした。オートで充電開始し,最初は回復充電でした。約12時間で12.4Vまで回復。最後はケースの横が膨らんできたのでやめました。バッテリー放電しすぎてほぼ寿命だったのかな。乗用車にも使用。すべてオート充電です。楽でいいね。