カバー タイヤ保管用
マチ付きの袋なのでタイヤも入れやすいです。また、ロール状になっているので保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質HDPE
寸法(mm)1000×710(マチ260)
厚さ(μm)27
適合タイヤサイズタイヤ直径70cmまで
内容量1箱(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68901166
2020-04-17
- 用途:
- タイヤの保管時等。
自動車・二輪車・自転車関連業
以前、酷評した者ですが、現在は外箱・袋の品質とても改善されてよくなっていると思います。強いて言えばサイズがロールタイプになる前に戻ればいろんなサイズに対応できるので良いと思います。
価格が安いのでそこまではと思いますが。
- 対象商品:
- 68901166
2020-05-13
- 用途:
- タイヤの保管
サービス業
タイヤを保管する際に袋に入れますが、100枚入っているのでだいぶ使えます、大きさもワゴン車サイズなら余裕で入ります。
- 対象商品:
- 68901166
2019-12-08
- 用途:
- 交換時のタイヤ返却に
以前のまとめて折りたたんでいた物と比べて取り出しやすくて良いです。215/40R17で少し余るくらいで結べます、18インチなどはテープ止めになるかもしれませんね。弱い破れるとご指摘が有りましたが此方の商品は問題なく結び目を握って運べました、ロットによって不良が有るのかもしれません、以前のサイズなら4駆の265等も結べましたのでそのサイズが有ると助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68901166
2019-09-17
- 用途:
- 客の車にタイヤを積むとき
以前のものは二つ折りにしてあり、平たい箱入りで非常に取出しにくかったです。
今回ロール状になり、箱も丈夫で取り出しやすく保管もスマートになりました。