ハイスピードプーリー ウエイトローラー付

ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 - DAYTONA(デイトナ)

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用。

仕様
●付属ウエイトローラー:13g×6個
●プーリー本体にテフロン加工はありません。
付属品DWRウエイトローラー13g 6個適合車種PCX125〈JF28/56〉/LEAD125〈JF45〉内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890542795744
5,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする