ジェットヒーターHP 可搬式/温風機

ジェットヒーターHP 可搬式/温風機 - オリオン機械

ハイパワーでハンディタイプの決定版!

用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場油タンク容量(L)13仕様周波数切替必要質量(kg)(油タンク空時)14.5定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.73ダクト径(Φmm)204以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70角度可変(ルーバー角)上下各20°熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120燃焼持続時間(h)8熱出力(kW[kcal/h])17[14500]内容量1台
注意
※出荷地の電源周波数に合わせて設定してありますが、ご使用前に設定をご確認願います。
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985333HPE-150A1-5050
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58302878HPE-150A1-6060
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする